| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43961311 Herst.-Nr.: 960.000.64 EAN/GTIN: 4049787050545 |
| |
|
| | |
| Fuß mit integriertem Rohr BK Type 4X 96000064 Montagefuß mit integriertem Rohr in schwarz. Für das Montieren der eSIGN mit der Schutzklasse UL Type 4X. Identisches Bohrbild und gleiche Abmessungen wie der bestehende Fuß mit Rohr. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,26* | € 23,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,09* | € 24,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,46* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,14* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|