Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagefuss mit integriertem Rohr für Signalsäulen eSIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277192
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.64
EAN/GTIN:
     4049787050545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
werma fuß signalsäule
Montagefuss mit integriertem Rohr für Signalsäulen, Typ=960.000.64, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=eSIGN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule, Montagefuss mit integriertem Rohr für Signalsäulen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,90*
€ 20,63*
€ 5,46*
ab € 17,14*
€ 23,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,00*
€ 24,92*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.