Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 24VAC/DC RD 219.110.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 219.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 219.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-43961718
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219.110.75
EAN/GTIN:
     4049787001998
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht

LED-Dauerleuchte RM 24VAC/DC RD 219.110.75

LED-Dauerleuchte mit sicherem Anschluss und langer Lebensdauer Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Rohrmontage M25 x 1,5 mm Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,05*
€ 69,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,14*
€ 69,96*
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 71,85*
€ 8,95*
ab € 59,37*
€ 77,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,02*
€ 83,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.02
ab € 5,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.01
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.