Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22-DP-S-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22-DP-S-X0
Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22-DP-S-X0
Artikel-Nr.:
     3517K-45278176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216724
EAN/GTIN:
     4015082167240
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22-DP-S-X0

Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, tastend, Farbe Pilz: schwarz, Tastenplatte: schwarz, beschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: tastend, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
36,5 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,544*
€ 2,014*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6176*
€ 2,0976*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,716*
€ 2,226*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,27*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,762*
€ 2,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0976*
€ 2,49614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9676*
€ 2,34144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8076*
€ 2,15104
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6176*
€ 1,92494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.