Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45281225 Herst.-Nr.: ZB5AV053 EAN/GTIN: 3389110908121 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder f.LED-Modul ZB5AV053 Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | orange | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Breite der Öffnung: | 29 mm | Höhe der Öffnung: | 29 mm | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff | Farbe Frontring: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Modul, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Linse, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, led anzeigelampen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,66* | € 4,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,73* | € 4,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,01* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|