Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S ZENL1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock 1S ZENL1111
Hilfsschalterblock 1S ZENL1111
Artikel-Nr.:
     3517K-45281946
Hersteller:
     TE Sensors
Herst.-Nr.:
     ZENL1111
EAN/GTIN:
     3389110115079
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique

Hilfsschalterblock 1S ZENL1111

Hilfsschalter Harmony XALD / XALK. ohne Rastung, Kontakt 1S, gestuft schaltend. rückseite Montage. Für XAPS-Kontrollstation.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Bodenbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,30*
€ 3,20*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 3,24*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,24*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,25*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.