Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbautableau gr, 8Einbaustellen E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-45288633
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     054423
EAN/GTIN:
     4015080544234
Suchbegriffe:
Eaton-Schalterlabel
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Einbautableau gr, 8Einbaustellen E8

Einbautableau, Einzelgerät, Einbaustellen: 8, Schutzart: IP65, Farbe Farbe Gehäusedeckel hellgrau (RAL 7035), Anbindung an SmartWire-DT: nein, für konventionelle Verdrahtung
Weitere Informationen:
Breite:
136 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Durchmesser der Öffnungen:
16 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,42*
€ 28,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,27*
€ 30,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,47*
€ 31,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,19*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
036515
ab € 9,45*
Ähnlich
Eaton
036599
ab € 9,44*
Ähnlich
Eaton
038806
ab € 16,35*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,56*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,70*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,69*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,30*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.