Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7
Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7
Artikel-Nr.:
     3517K-45299910
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     03-921.7
EAN/GTIN:
     k.A.

Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
farblos
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,87*
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 10,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.