Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7
Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7
Artikel-Nr.:
     6012B-45299910
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     03-921.7
EAN/GTIN:
     k.A.

Druckhaube farblos flach,17.5x18.3,Ks 03-921.7

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
farblos
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 8,84*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,02*
€ 10,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.