Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiser Hub (2. Generation) CCT501801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiser Hub (2. Generation) CCT501801
Wiser Hub (2. Generation) CCT501801
Artikel-Nr.:
     3517K-45338673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT501801
EAN/GTIN:
     3606481069160

Wiser Hub (2. Generation) CCT501801

Wiser Hub zur zentralen Haussteuerung der vernetzten Wiser-Produkte via Zigbee per APP über WLAN bzw. Internet. Hohe Performanceleistung und zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeiten. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 123 x 102 x 23 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 109,88*
€ 127,76*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 110,05*
€ 128,34*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 110,29*
€ 128,82*
Frei Haus
ab € 111,35*
€ 130,09*
€ 3,50*
ab € 112,42*
€ 130,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CCT5015-0002W
ab € 41,96*
Zubehör
Schneider Electric
CCTFR6600
ab € 229,37*
Zubehör
Schneider Electric
CCT592012
ab € 43,75*
Zubehör
Schneider Electric
CCT595012
ab € 48,92*
Zubehör
Schneider Electric
CCT5010-0002W
ab € 39,82*
Zubehör
Schneider Electric
CCT5011-0002W
ab € 38,56*
Zubehör
Schneider Electric
CCT501800-0001
ab € 16,03*
Zubehör
Schneider Electric
CCT599002
ab € 58,63*
Zubehör
Schneider Electric
CCT593012
ab € 45,08*
Zubehör
Schneider Electric
CCTFR6100
ab € 44,56*
Zubehör
Schneider Electric
CCT591012
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.