| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-46752131 Herst.-Nr.: 11327101 EAN/GTIN: 4250235500547 |
| |
|
| | |
| Ex Wandtelefon ohne Verstärker 5220 #11327101 Heulruf-Telefon für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen der Zone 1, EEx ia IIC T6, telefonieren ohne Energieversorgung und Telefonanlage Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlussnetz: | analog | Gehäusefarbe: | schwarz | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Spiralschnur | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 828,24* | € 934,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 829,15* | € 934,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 839,34* | € 943,51* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,58* | € 976,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 888,17* | € 998,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|