Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hörerverstärker plantronics
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hörerverstärker

  Hörerverstärker  (11 Angebote unter 28.269.437 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hörerverstärker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hörerverstärker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Jabra LINK 180 (13 Angebote) 
Jabra LINK 180 Der Jabra LINK™ 180 ermöglicht eine reibungslose und kosten­günstige Umstellung von herkömmlicher Telefonie auf Unified Communications. Wenn Sie bereits Headsets für Festnetz­telefon...
Jabra
180-09
ab € 34,21*
pro Stück
 
 Stück
TEA1045 DIP-18 THT LINEAR IC TELEFONVERSTÄRKER (1 Angebot) 
Technologie: LINEAR IC TELEFONVERSTÄRKER
ITT Semiconductor
TEA1045
ab € 1,84*
pro Stück
 
 Stück
POLY HIS-Kabel TAA (9 Angebote) 
Direktanschlusskabel Kostengünstig. Einfach anzuschließen. Beansprucht minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch.
Poly
783S3AA
ab € 21,17*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann Car Communication Glonass 1890 LP/LC/P/Fakra/3.0 GPS/GSM-Antenne mit Verstärker (3 Angebote) 
Hirschmann Car Communication Glonass 1890 LP/LC/P/Fakra/3.0 GPS/GSM-Antenne mit Verstärker Low Profile-Klebeantenne Empfangsantenne für Satellitensignale (GLONASS und GPS) zur Verarbeitung in Navig...
Hirschmann Car Communication
602440004
ab € 32,67*
pro Stück
 
 Stück
Geemarc Hörverstärker Headsetanschluss, für Hörgeräte kompatibel (1 Angebot) 
Der LH10 ist ein Hörverstärker mit einem hochempfindlichen Mikrofon, das die Umgebungsgeräusche verstärkt und es einer hörgeschädigten Person ermöglicht, an einer Diskussion teilzunehmen. Bei einge...
Geemarc
LH10V2_ANT_I
ab € 58,47*
pro Stück
 
 Stück
Ex Wandtelefon ohne Verstärker 5220 #11327101 (4 Angebote) 
Ex Wandtelefon ohne Verstärker 5220 #11327101Heulruf-Telefon für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen der Zone 1, EEx ia IIC T6, telefonieren ohne Energieversorgung und Telefonanlage
FHF Funke + Huster Fernsig
11327101
ab € 842,27*
pro Stück
 
 Stück
POLY A10-11 Adapter (8 Angebote) 
Klare Sprachübertragung Die digitalen Adapter der Poly DA-Serie sorgen dafür, dass Callcenter-Mitarbeiter:innen von zu Hause oder im Büro aus kristallklar hören können. Mit einfachen USB-A- oder US...
Poly
85Q14AA
ab € 24,31*
pro Stück
 
 Stück
Poly Inline-Verstärker für Telefon (1 Angebot) 
Poly - Inline-Verstärker für Telefon
Poly
33305-02
ab € 33,15*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB zu HQ Audio Konverterkabel, USB Headset-Verstärker, mit Equalizer und optischem Audioausgang (3 Angebote) 
Holen Sie mit diesem USB Audiokonverter die beste Musik aus Ihrem PC, die Sie jemals wahrgenommen haben. Der USB Audio-Adapter ist speziell für hochklassige Kopfhörer und anspruchsvolle Ohren konzi...
InLine
33052A
ab € 12,06*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann Car Communication Glonass 1890 LP/LC/P/Fakra/5.0 GPS/GSM-Antenne mit Verstärker (2 Angebote) 
Empfangsantenne für Satellitensignale (GLONASS und GPS) zur Verarbeitung in Navigationssystemen, Flottenmanagementsysteme, Verkehrsführungssysteme und Fahrzeugortung. In Kombination mit flacher Cel...
Hirschmann Car Communication
602440003
ab € 27,21*
pro Stück
 
 Stück
Poly U10P Headset-Verstärkerkabel (3 Angebote) 
Poly U10P - Headset-Verstärkerkabel - Quick Disconnect männlich zu modularer Stecker für Headset-Verstärker männlich - Smokey Gray - gewickelt - für Poly CX700; SoundPoint IP 320, IP 330, IP 430, I...
Poly
27190-01
ab € 10,17*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Hörerverstärker
^

Telefonverstärker - Damit sich alle Gesprächspartner stets gut verstehen

Telefonverstärker sind als Telefon-Zubehör insbesondere für Menschen mit einer leichten bis mittelgradigen Hörschwäche konzipiert, die am Telefon dem Gespräch nicht richtig folgen können. Die Geräte sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Aufsetzverstärker

Diese batteriebetriebenen Telefonverstärker werden mithilfe einer Gummilasche an der Hörkapsel des Telefonhörers aufgesteckt und verstärken das Hörersignal. Sie besitzen einen eingebauten Lautstärkeregler und können so Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die mobilen Aufsteckverstärker können dabei sowohl akustisch verstärken als auch induktiv für Hörgeräteträger. Damit kein lästiges Pfeifen durch Rückkopplungen entsteht, schirmen die Rückseiten der Aufsetzverstärker durch einen Gummiring die Telefonhörermuschel völlig von der Außenwelt ab.

Die Aufsetzverstärker eignen sich auch für DECT-Telefone, auf die sie ebenso aufgesteckt werden. Für mobile Telefone nach GSM-Standard sind diese Telefonverstärker jedoch nicht nutzbar, weil bedingt durch die hohe Sendeleistung der Telefone ein Brummton erzeugt wird, der sich störend bemerkbar macht.

Anschlussverstärker

Diese stationär betriebenen Telefonverstärker werden in aller Regel kabelgebunden zwischen Telefon und Hörer geschaltet. Bei modernen Festnetztelefonen mit RJ11-Höreranschluss lässt sich der Telefonverstärker innerhalb weniger Minuten anschließen und ist sodann sofort betriebsbereit. Die Verstärker werden entweder ebenfalls mit einer handelsüblichen Batterie oder mithilfe eines externen Netzteils genutzt. Wie die kleineren Aufsetzverstärker können die stationären Telefonverstärker sowohl akustisch wie auch als induktiver Koppler für Hörgeräteträger verwendet werden. Die Geräte verfügen über einen Lautstärkeregler und in manchen Fällen über einen zusätzlichen Klangregler. Das eingehende Signal wird damit um bis zu 35 dB verstärkt. Da diese Modelle in aller Regel in einem kleinen Standgehäuse geliefert werden, können sie neben dem Telefon aufgestellt werden. Je nach Ausführung verfügen einige Verstärker über eine zusätzliche Kopfhörerbuchse, so dass Sie im Falle von störenden Hintergrundgeräuschen ein Telefonat mithilfe eines Kopfhörers störungsfrei führen können. Für leicht bis mittelgradig hörgeschädigte Personen bieten stationäre Telefonverstärker zuhause daher die beste Möglichkeit, zukünftig wieder störungsfrei zu telefonieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.