Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenventilator Breezy pink 86694


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nackenventilator Breezy pink 86694
Nackenventilator Breezy pink 86694
Artikel-Nr.:
     3517K-48052234
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86694
EAN/GTIN:
     4011689866944
Suchbegriffe:
Nackenventilator
USB Ventilator
usb ventilator

Nackenventilator Breezy pink 86694

Flexible Schwanenhalsgelenke, kann in jede gewünschte Richtung gedreht werden, beide Hände bleiben frei, angenehme Lüftung zuhause und unterwegs, bei Arbeit, Freizeit, Sport, Lüfterrad mit Leuchtfunktion: AUS / Farbwechsel / Dauerfarbe, Eingangsstrom DC 5V/1,2 W, Akku-Kapazität: 2000 mA, Betriebsdauer 2-8 Std., Ladezeit: ca. 3 Std., bürstenloser Motor, Gewicht: 0,2 kg, inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0,0012 kW
Breite:
214 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,10*
€ 39,14*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 78,62*
€ 100,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 104,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,49*
€ 112,4431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,87*
€ 111,7053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,60*
€ 107,814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86699
ab € 31,69*
Zubehör
Unold
86698
ab € 17,57*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86690
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.