Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Nackenventilator Breezy Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unold Nackenventilator Breezy Anthrazit
Unold Nackenventilator Breezy Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2753I-6203309
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86699
EAN/GTIN:
     4011689866999
Suchbegriffe:
Nackenventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Balkon, Terrasse, Zug, Auto oder Bus: Wenn cool entspannt werden soll, übernimmt der NACKENVENTILATOR Breezy die Frische-Faktoren! Sein bequemer Nackenbügel mit flexiblem Schwanenhals sorgt für freie Hände zum Umblättern oder Simsen… Die mit Knopfdruck aktivierte 3-stufige Geschwindigkeitsregelung liefert 2 bis 8 Stunden angenehme Erfrischung. Durch das Sicherheitsnetz bleibt die Frisur dabei tiptop in Ordnung!
Mit dem USB-Ladekabel benötigt der Akku circa 3 Stunden, dann ist die volle Power wieder da. Den NACKENVENTILATOR Breezy gibt es in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün und Rosa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Violett
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Batteriereichweite
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Wiederaufladbar
Ja
Typ
Genickventilator
LED-Batterieanzeige
Ja
Verstellbarer Winkel
Ja
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Leistung
1.2 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.5 V
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ladezeit
3 h
Ladespannung
5 V
Ladestrom
1 A
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,77*
€ 33,72*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 78,21*
€ 100,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 104,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86698
ab € 17,56*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86694
ab € 28,75*
Zubehör
Unold
86690
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.