Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator m.FB 25cm,3Stufen,osz VT 360 Twist ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischventilator m.FB 25cm,3Stufen,osz VT 360 Twist ws/sw
Tischventilator m.FB 25cm,3Stufen,osz VT 360 Twist ws/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48052325
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     35-36-00
EAN/GTIN:
     4011833501059
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 25 cm

Tischventilator m.FB 25cm,3Stufen,osz VT 360 Twist ws/sw

Der Tischventilator VT 360 Twist ist ein kleiner Wirbelwind für heiße Sommertage. Mit einer kontinuierlichen Luftumwälzung von 15m³/h und 4 Leistungsstufen haben Sie immer die volle Kontrolle. Weiteren Komfort bietet der 1 8 Std. Timer und in diesem schwarz/weißen Design ist der VT 360 Twist zudem ein echter Hingucker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
250 mm
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,039 kW
Anschlussspannung:
230 V
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Höhe:
370 mm
Breite:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,90*
€ 93,80*
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 96,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.