Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-W 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-W 1500
Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-W 1500
Artikel-Nr.:
     3517K-48056395
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     HWP2-W
EAN/GTIN:
     4010202607026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-W 1500

HWP2-Wärmestrahler heizen genau da, wo die Wärme benötigt wird: Hocheffiziente Halogen-Röhren erzeugen kurzwellige IR-Strahlung, ähnlich den Sonnenstrahlen. Diese sind sofort nach dem Einschalten spürbar und erwärmen die Personen, Flächen und Gegenstände, auf die sie treffen. Deshalb eignen sich diese Geräte für spezielle Aufgaben, an denen andere Heizgeräte scheitern: Zum Beispiel als Arbeitsplatz- oder Maschinenbeheizung in großen Hallen, für zugige Verkehrsflächen oder nur sporadisch genutzte Räume.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 250,22*
€ 5,95*
ab € 206,94*
€ 250,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,27*
€ 253,80*
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 254,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
HWP-BM
ab € 84,47*
Zubehör
Schultze
HWP-D
ab € 141,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.