Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmestrahler EE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-48056675
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 20
EAN/GTIN:
     4030262003590
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler

Wärmestrahler EE 20

Wärmestrahler mit 2 Paneelen für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,5 bis 10 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar, LxBxH 1680x290x50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
2,5 m
Max. Montagehöhe:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,76*
€ 496,29*
Frei Haus
ab € 435,11*
€ 502,07*
€ 5,95*
ab € 428,82*
€ 508,75*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 452,36*
€ 534,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 486,10*
€ 573,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.