Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-362082
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 20
EAN/GTIN:
     4030262003590
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 20 Ausführung Decken-/Wandstrahler, Spannung 230 ...

230V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 2000W, Max.

Heizleistung 2000W, Schutzart (IP) IP44, Höhe 50mm, Breite 1680mm, Tiefe 290mm, Wärmestrahler mit 2 Paneelen für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,5 bis 10 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar, LxBxH 1680x290x50 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
50 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
290 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmestrahler für Wickeltische, heizstrahler elektrisch, wickeltisch heizstrahler, heizstrahler 2000 watt, Bankheizung, Wärmestrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,61*
€ 505,24*
€ 5,95*
ab € 427,47*
€ 505,83*
Frei Haus
ab € 431,01*
€ 510,26*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 452,62*
€ 533,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 487,78*
€ 573,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,21*
€ 634,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.