Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasheizstrahler 3200W,ws MHS-VE-3200WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasheizstrahler 3200W,ws MHS-VE-3200WT.100
Glasheizstrahler 3200W,ws MHS-VE-3200WT.100
Artikel-Nr.:
     3517K-48057104
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     633001001
EAN/GTIN:
     4260005156867
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Heizstrahler
Hebelschalter

Glasheizstrahler 3200W,ws MHS-VE-3200WT.100

Energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche, Reflektor-Heiz-System, EIN/AUS + zwei schaltbare Leistungsstufen (100 % oder 50 %), inkl. Zubehör für Wand- und/oder Deckeninstallation, Temperatur Oberfläche 280-320°C, Temperatur Gehäuse max. 100 °C, max. Leistung in 30 Sek., sichtbares Licht < 300 Lux, empfohlene Installationshöhe min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
3200 W
Max. Heizleistung:
3200 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
90 mm
Breite:
1660 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.334,55*
€ 1.424,65*
Frei Haus
ab € 1.345,24*
€ 1.438,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.386,40*
€ 1.477,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,65*
€ 1.695,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,61*
€ 1.683,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,63*
€ 1.639,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,92*
€ 1.611,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,55*
€ 1.588,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.