Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor weiß, 500W, 230V SN-500-eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonvektor weiß, 500W, 230V SN-500-eco
Wandkonvektor weiß, 500W, 230V SN-500-eco
Artikel-Nr.:
     3517K-48059373
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40513
EAN/GTIN:
     9120061393468
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
wandkonvektor 500w
elektro wandheizer

Wandkonvektor weiß, 500W, 230V SN-500-eco

Der Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und auch Hobbyräume. Die Ausführung ist auch für Bäder geeignet, da die Geräte alle spritzwassergeschützt sind. Durch das speziell geformte Luftaustrittsgitter wird die erwärmte Luft gleichmäßig abgegeben und erzeugt so eine natürliche Raumkonvektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
vorne
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 166,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,63*
€ 166,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,12*
€ 181,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
40514
ab € 140,82*
Ähnlich
Etherma
40516
ab € 182,93*
Ähnlich
Etherma
40545
ab € 181,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.