Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48556714 Herst.-Nr.: FS4030 EAN/GTIN: 3121040042380 |
| |
|
| | |
| Trockenbügeleisen Easygliss FS 4030 ws/drt Easycord System, Kabelaufwicklung, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, 1,8 m Kabel, Farbe: Weiß/Dunkelrot Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leichtbügeleisen | Anschlusswert: | 1200 W | Bügelsohle: | kunststoffbeschichtete Sohle | Grundfarbe: | weiß/dunkelrot | Dampfstoß: | nein | Antikalksystem: | nein | Wassertank: | ohne | Mit Sicherheitsabschaltung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,26* | € 27,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,82* | € 28,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,82* | € 28,20* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,88* | € 29,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|