Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbackofen 10l 950W BG 950 Speedy sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinbackofen 10l 950W BG 950 Speedy sw
Kleinbackofen 10l 950W BG 950 Speedy sw
Artikel-Nr.:
     3517K-48659936
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BG 950
EAN/GTIN:
     4001797270009
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen

Kleinbackofen 10l 950W BG 950 Speedy sw

Volumen: 10 Liter, für Backformen bis 20 cm Ø
2 geschützte Quarz Heizelemente für schnelles Aufheizen
stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C
Heizart: Ober-/Unterhitze
30 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton
Backraum mit pflegeleichter Antihaftbeschichtung
2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar
2 Einschubebenen, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz
Inklusive: Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, abklappbares Krümelblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Backofen
Automatikprogramme:
nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Anschlusswert:
950 W
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Garraumvolumen:
10 l
Mit Thermostat:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 44,61*
€ 55,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,88*
€ 57,11*
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 58,88*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 59,79*
€ 3,50*
ab € 55,87*
€ 69,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.