| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48665236 Herst.-Nr.: 70000401 EAN/GTIN: 4260283130023 |
| |
|
| | |
| Peltier-Milchkühler 1L Saeco 70000401ws 1 l Milchbehälter mit einer Kühlleistung von bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur, Temperaturbegrenzung max. +2 °C, Leistung: 23 W, Maße (BxHxT): 150x315x270 mm, Gewicht: 2,6 kg, Netzspannung: 230 V/50 Hz, Lieferumfang: Netzstecker, Endverbraucherverpackung, Milchschlauchadapter, Bedienungsanleitung, Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | Espresso-Automat |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,19* | € 150,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,20* | € 156,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 146,56* | € 177,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|