Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter LB 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftbefeuchter LB 55
Luftbefeuchter LB 55
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48953929
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     686.05
EAN/GTIN:
     4211125686055
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät

Luftbefeuchter LB 55

Warmwasser-Verdampfertechnologie: Hygienisch, geruchlos, bakterienfrei, für Räume bis ca. 50 m², herausnehmbarer Wassertank 6l, 2-stufiger Betrieb: 200ml/h und 400ml/h, einfaches Handling und Befüllung, einfache Bedienung mit Kontroll-LEDs, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Wasserstandfenster, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, inkl. 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Farbe:
weiß
Volumen des Wassertanks:
6 l
Höhe:
310 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
3 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,90*
€ 54,36*
€ 4,00*
ab € 55,76*
€ 73,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,19*
€ 85,80*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 68,22*
€ 85,84*
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.