Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB55 Luftbefeuchter 1 St. Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C583561
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     686.05
EAN/GTIN:
     4211125686055
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Viel zu oft halten wir uns in geschlossenen Räumen mit zu trockener Luft auf. Sinkt die relative Luftfeuchtigkeit auf unter 40 %, kann dies negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben. Ein Luftbefeuchter kann dem entgegenwirken. Der LB 55 gibt die befeuchtete Luft in zwei Stufen ab (200ml/h und 400ml/h). Dafür erhitzt er das Wasser auf über 100 °C, wodurch der Dampf gleichzeitig besonders hygienisch, geruchlos und bakterienfrei wird. Die Befeuchtungsleistung eignet sich für Räume bis ca. 50 qm. Der herausnehmbare Wassertank fasst 6 Liter und verfügt über ein Wasserstandfenster. Zu Ihrer Sicherheit prüft der LB 55 automatisch, ob noch genügend Wasser im Tank ist, ansonsten schaltet er sich ab. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem 15 Anti-Kalk-Pads gegen allzu schnelles Verkalken.
Features:
Warmwasser-Verdampfertechnologie: Hygienisch, geruchlos, bakterienfrei
Herausnehmbarer Wassertank (6 Liter) – einfaches Handling und Befüllung
Für Räume bis ca. 50 m²
Lieferumfang:
Luftbefeuchter LB55 + 15 Anti KalkPads + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
230 mm
Gewicht:
3 kg
Tankinhalt:
6 l
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, beurer luftbefeuchter, entfeuchtungsgerät, luftbefeuchter 50m², Beurer, LB55, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,22*
€ 75,66*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 60,48*
€ 76,73*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 63,29*
€ 80,35*
€ 5,00*
ab € 68,08*
€ 85,94*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 68,11*
€ 85,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 13,21*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.