Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Wandhalterung f.Solamagic S1,ws SM-S1-T-WH-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Wandhalterung f.Solamagic S1,ws SM-S1-T-WH-W
T-Wandhalterung f.Solamagic S1,ws SM-S1-T-WH-W
Artikel-Nr.:
     3517K-49151964
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300049
EAN/GTIN:
     4026911100697

T-Wandhalterung f.Solamagic S1,ws SM-S1-T-WH-W

T-Wandhalterung für SOLAMAGIC S1+.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
ja
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
138 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,05*
€ 47,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,17*
€ 49,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,88*
€ 49,87*
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 51,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9300171
ab € 294,64*
Zubehör
Etherma
9300177
ab € 314,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.