Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-S1-PLUS-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-S1-PLUS-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-S1-PLUS-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-S1-PLUS-1400-W Draußen Weiß 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918349
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarotheizer
Der neue Premium-Infrarotstrahler SOLAMAGIC S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung (bei 2000 W-Geräten). Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über optionales Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul, Leistung: 1400/2000 W, ohne Ein-/Aus-Schalter, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Maße: 520x200x92 mm, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform, Gewicht: 3,0/3,2 kg, Anschlussleitung 50 cm mit Schukostecker und Hirschmann Kupplung (Lose beigelegt), Spannung: 230 V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
1
Kabellänge
0.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
TÜV Nord
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geeignet für
Draußen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1400 W
Hitzeleistung (min)
1400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,57*
Zubehör
Etherma
9300049
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.