Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Salome 380W 60x40x3 HE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Salome 380W 60x40x3 HE 4
Natursteinheizung Salome 380W 60x40x3 HE 4
Artikel-Nr.:
     3517K-49155105
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02851
EAN/GTIN:
     4040968028513
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Salome 380W 60x40x3 HE 4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Kalkstein Salome. Herkunftsland: Türkei. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,97*
€ 766,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.