Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Decken-LED-Infrarotpaneel 400W, 4000K, 230V LAVALUXGL40062PWNW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-LED-Infrarotpaneel 400W, 4000K, 230V LAVALUXGL40062PWNW
Artikel-Nr.:
     3517K-49161774
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46187
EAN/GTIN:
     9120129930093
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Decken-LED-Infrarotpaneel 400W, 4000K, 230V LAVALUXGL40062PWNW

Die innovative Infrarotheizung LAVA LUX von ETHERMA vereint die neueste Technik aus LED und Infrarotwärme. Durch die patentierte Technologie wird eine effiziente Infrarotheizung und eine exklusive LED-Leuchte in einem Gerät vereint. Dabei leuchtet die gesamte Oberfläche des Paneels und gibt so homogenes Licht nach unten ab. Durch die Kombination von Licht und Wärme eignet sich LAVA LUX besonders als Zusatz- und Zonenheizung für Büros, Ordinationen und Empfangsbereiche sowie für Wohnräume wie z.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 453,58*
€ 543,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,64*
€ 543,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46408
ab € 77,22*
Zubehör
Etherma
46409
ab € 51,85*
Zubehör
Etherma
46185
ab € 41,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.