Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Tiger 15KW, 400Volt, IP44 TIG153-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Tiger 15KW, 400Volt, IP44 TIG153-0
Heizlüfter Tiger 15KW, 400Volt, IP44 TIG153-0
Artikel-Nr.:
     3517K-49165267
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     271752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw

Heizlüfter Tiger 15KW, 400Volt, IP44 TIG153-0

Kabellänge: 1,8 m mit IEC60309-Stecker, integr. Thermostat mit einem Einstellbereich zwischen +5 °C und +35 °C sowie inem Leistungsschalter, sehr zuverlässig und gut gegen Schläge und Vibrationen geschützt, rostfreies Gehäuse in heißverzinktem Stahl und pulverbeschichteten Stahlpaneelen, Gewicht: 16 kg, Schallleistung: 61 dB(A)
Weitere Informationen:
Heizleistung:
15 kW
Luftmenge:
1120 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Mit Rädern:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
verkehrsrot
RAL-Nummer:
3020
Breite:
410 mm
Höhe:
510 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 799,74*
€ 915,67*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 795,92*
€ 916,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,67*
€ 1.089,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,82*
€ 1.068,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,39*
€ 1.023,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,94*
€ 992,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,74*
€ 951,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.