Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Tiger 5KW, 400Volt, IP44 TIG53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Tiger 5KW, 400Volt, IP44 TIG53
Heizlüfter Tiger 5KW, 400Volt, IP44 TIG53
Artikel-Nr.:
     3517K-49165276
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     271743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 5kw

Heizlüfter Tiger 5KW, 400Volt, IP44 TIG53

Robuster Heizlüfter für den mobilen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, Schallpegel:42 dB(A), Spannung Motoren: Steuerung/Motorversorgung: 230 V, Steuerung/Motorstrom: 0,2 A, Frequenz: 50, 60 Hz, elektrische Erwärmung: Leistungsaufnahme, Heizung 2,5/5 kW, Stromaufnahme Elektroheizung: 6,3/7,2 A, Spannung Heizung: 400 V Phase(n:) 3N~, Temperatursteigung max.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
5 kW
Luftmenge:
480 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Mit Rädern:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
verkehrsrot
RAL-Nummer:
3020
Breite:
290 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,91*
€ 480,64*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,35*
€ 481,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.