Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe PK 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensatpumpe PK 130
Kondensatpumpe PK 130
Artikel-Nr.:
     3517K-49168066
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238140
EAN/GTIN:
     4017212381403
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper

Kondensatpumpe PK 130

Die Kondensatpumpe leitet Kondensate ab, die beim Betrieb zentraler Lüftungssysteme anfallen. Im Bedarfsfall kann die Pumpe auch längere Zeit ununterbrochen laufen. Wenn das Kondensat durch einen verstopften Ablauf nicht abgeleitet werden kann, schaltet die Pumpe über einen integrierten Schwimmerschalter mit Reed-Kontakt das Lüftungssystem ab. KOMFORTMERKMALE: Die Pumpenbaugruppe besteht aus einem Pumpenmodul und einem Schwimmermodul.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Kunststoff
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
1,6 m
Bemessungsspannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Förderhöhe:
10 m
Max. Saughöhe:
2 m
Aufgenommene Motorleistung (P1):
19 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 213,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 218,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.