| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49353211 Herst.-Nr.: 370510 EAN/GTIN: 4015627370517 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring KF DR 56 Dichtungsring zur Herstellung einer luftdichten Verbindung zwischen dem Lüftungsrohr und Komponenten des Luftverteilsystems. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Ausführung Ring: | massiv | Außendurchmesser: | 56 mm | Anzahl der Durchführungen: | 1 | Mit Unterlegscheibe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,37* | € 14,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,47* | € 14,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,79* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|