Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Haube 90cm CTB9250XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Haube 90cm CTB9250XH
EB-Haube 90cm CTB9250XH
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-49972215
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8844763200
EAN/GTIN:
     8690842002007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug

EB-Haube 90cm CTB9250XH

Auswaschbarer Metallfettfilter, Umluftbetrieb nachrüstbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Bauart:
Teleskop
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
196 W
Gesamthöhe:
180 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
280 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 179,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 145,91*
€ 179,92*
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 186,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.