Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsrahmen f.Kochfelder 111872 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgleichsrahmen f.Kochfelder 111872 Xavax
Ausgleichsrahmen f.Kochfelder 111872 Xavax
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-49982584
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111872
EAN/GTIN:
     4047443372567
Suchbegriffe:
Kochfelder
Kochmulde
kochfelder

Ausgleichsrahmen f.Kochfelder 111872 Xavax

Adapterrahmen zum Ausgleich des Ausschnitts in der Arbeitsplatte eines alten größeren Kochfeldes, wenn das neue Kochfeld kleiner ist, einfach und schnell einsetzbar, spart den Kauf und Einbau einer neuen Arbeitsplatte oder eines größeren und teureren Kochfeldes, hochwertiger, rostfreier Edelstahl, Innenmaß (LxB): 560x500 mm, Verbraucherhinweis: Der Rahmen dient als optische Abdeckung, er hat keine tragende Funktion, der Ausschnitt in der Arbeitsplatte muss zunächst mittels nicht mitgelieferter Holzleisten auf das neue Ausschnittsmaß verkleinert werden.
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Länge:
610 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,19*
€ 71,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,28*
€ 71,55*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 56,37*
€ 71,66*
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 73,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.