Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler Modular IQ500,HomeConnect SK75M522EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Geschirrspüler Modular IQ500,HomeConnect SK75M522EU
EB-Geschirrspüler Modular IQ500,HomeConnect SK75M522EU
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-49983834
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SK75M522EU
EAN/GTIN:
     4242003845424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler Modular IQ500,HomeConnect SK75M522EU

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer4: 3:55 (h:min) Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus Spül- / Trocknungstechnologie Aquasensor Wärmetauscher iQdrive-Motor Wellensprüharm Reiniger-Automatik 5 Reinigungstemperaturen Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren Anzeige und Bedienung Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Klarspüler-Nachfüllanzeige Salz-Nachfüllanzeige Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang* Inkl.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
Auftisch
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Breite:
595 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 571,24*
€ 695,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 670,86*
€ 800,89*
Frei Haus
ab € 684,15*
€ 816,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 702,91*
€ 833,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,47*
€ 846,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,60*
€ 819,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.