Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49983916 Herst.-Nr.: DFL064A52 EAN/GTIN: 4242005231911 |
| | |
|
| | |
| Flachschirmhaube Serie4 DFL064A52 Bauform 60 cm Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Komfort Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Kurzhubtasten 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 74 W | Höhe des Kamins: | 203 mm | Breite: | 598 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 243,08* | € 288,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 262,24* | € 311,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,61* | € 331,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,83* | € 338,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 287,81* | € 340,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|