Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 20 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-50450287
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783020
EAN/GTIN:
     4013364310124
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 20 S

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
400 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 667,59*
€ 667,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 633,84*
€ 709,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,41*
€ 720,26*
Frei Haus
ab € 649,67*
€ 724,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 652,93*
€ 725,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,32*
€ 844,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,02*
€ 831,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,37*
€ 795,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,73*
€ 774,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,12*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,18*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,63*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,87*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,59*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,77*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,46*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,17*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,81*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,24*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 336,89*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,69*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 163,99*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,07*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.