Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 6..20kV 60Hz Kat. S 6 20 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-50453742
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783335
EAN/GTIN:
     4013364310001
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 6..20kV 60Hz Kat. S 6 20 60

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6..20 kV
Frequenz:
60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
800 mm
Gesamtlänge:
1600 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 948,53*
€ 948,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 900,16*
€ 998,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 920,79*
€ 1.014,02*
Frei Haus
ab € 927,20*
€ 1.019,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 925,29*
€ 1.024,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,60*
€ 1.188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,43*
€ 1.170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,20*
€ 1.134,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,08*
€ 1.107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,08*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,81*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,97*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,55*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,88*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,72*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,12*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,58*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,88*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,12*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,72*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 163,71*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 456,49*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.