Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselr. Sunny Tripower 3-phas. 8kW/kVA STP8.0-3AV-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselr. Sunny Tripower 3-phas. 8kW/kVA STP8.0-3AV-40
Wechselr. Sunny Tripower 3-phas. 8kW/kVA STP8.0-3AV-40
Artikel-Nr.:
     3517K-50554318
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     STP8.0-3AV-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselr. Sunny Tripower 3-phas. 8kW/kVA STP8.0-3AV-40

Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 8.0 kW/ 8.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
8175 W
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
20 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
20 A
Bemessungsspannung MPP:
260..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
98,3 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97,7 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.791,84*
€ 1.946,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.784,58*
€ 1.947,63*
Frei Haus
ab € 1.817,10*
€ 1.965,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,68*
€ 2.316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,73*
€ 2.298,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,70*
€ 2.214,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,77*
€ 2.166,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,84*
€ 2.132,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMA
I-Box-40
ab € 115,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.