Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3ph-Wechselrichter Smart Connected STP8.0-3AV-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3844253
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     STP8.0-3AV-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 8.0 kW/ 8.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen. Drahtlos: false, mit Trafo: false, Ethernet: false, Ausgangsnennleistung AC: 8000 W, Europäischer Wirkungsgrad: 97,7%, geeignet für Außenmontage: true, Max. Eingangsleistung DC: 8175 W, Bemessungsspannung MPP: 260...800 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Schutzart (IP): IP65, Batterie eingebaut: false, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Notstromfähig: false, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 20 A, Max. Wirkungsgrad: 98,3%, Integrierter DC- Schalter: true, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2, mit Datenlogger: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
SMA Solar Technology AG
Produkt Typ:
STP8.0-3AV-40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.791,84*
€ 1.946,68*
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 1.784,58*
€ 1.947,63*
Frei Haus
ab € 1.817,10*
€ 1.965,51*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,63*
€ 2.317,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,67*
€ 2.299,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,61*
€ 2.215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,68*
€ 2.167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,58*
€ 2.123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMA
I-Box-40
ab € 115,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.