Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Minitaster reinweiß FMT55/4-rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Minitaster reinweiß FMT55/4-rw
Funk-Minitaster reinweiß FMT55/4-rw
Artikel-Nr.:
     3517K-51069669
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000262
EAN/GTIN:
     4010312312544
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Funk-Minitaster reinweiß FMT55/4-rw

Funk-Minitaster, 55x55mm außen, 15mm hoch, mit Doppelwippe. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
ja
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,07*
€ 44,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,05*
€ 44,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,03*
€ 46,18*
€ 3,90*
ab € 35,19*
€ 46,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,78*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000016
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.