Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3506556 Herst.-Nr.: 30000262 EAN/GTIN: 4010312312544 |
| |
|
| | |
| Funk-Minitaster, 55x55mm außen, 15mm hoch, mit Doppelwippe. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 30 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, geeignet für Schalter: true, geeignet für Dimmer: true, geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: true, geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Fenstersender: false, geeignet für Anzeigeelement: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FMT55/4-RW | Ident Code: | 30000262 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,11* | € 45,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,11* | € 45,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,97* | € 46,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,13* | € 46,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,95* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|