Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399
Artikel-Nr.:
     3517K-52559286
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039399
EAN/GTIN:
     3660849560133
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399

Rohrmotor Funkeinsteckantrieb Oximo 50 RTS 15/17 B 60, Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,63*
€ 288,89*
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 291,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.