Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399
Artikel-Nr.:
     6012B-52559286
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039399
EAN/GTIN:
     3660849560133
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 B 60 1039399

Rohrmotor Funkeinsteckantrieb Oximo 50 RTS 15/17 B 60, Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,63*
€ 288,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 291,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.