Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DLHRSFZS27V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517K-53068323
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202860
EAN/GTIN:
     4013364354180
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Dachleitungshalter DLHRSFZS27V2A

Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegung der HVI power Leitung auf Metalldächern mit Rundstehfalz.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27..30 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
20..25 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
66 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 8,90*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,1116*
€ 9,7516*
25
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,96*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,66*
€ 10,33*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,7516*
€ 11,6044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,6716*
€ 11,5092
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,5116*
€ 11,3188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,1216*
€ 10,8547
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,1116*
€ 9,6528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 243,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.