Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter NIRO für Metalld DLH RSF ZS 27 V2A 202860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2892464
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202860
EAN/GTIN:
     4013364354180
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegung der HVI power Leitung auf Metalldächern mit Rundstehfalz. Montageart: schraubbar, Anwendung: Metalldach, Spannbereich: 20...25 mm, Befestigungsart Leiter: mit Schraubschelle, Länge des Trägers: 66 mm, Leiterdurchmesser: 27...30 mm, Werkstoff des Halters: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff des Trägers: Edelstahl 304 (V2A), Bauhöhe Leitungshalter: 14 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
202860
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 8,90*
25
Frei Haus
ab € 8,2616*
€ 10,3016*
25
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,53*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 10,88*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.