Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 AOC Kabel 20m (St/St) KIN 5809006220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI 2.0 AOC Kabel 20m (St/St) KIN 5809006220
HDMI 2.0 AOC Kabel 20m (St/St) KIN 5809006220
Artikel-Nr.:
     3517K-53286024
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809006220
EAN/GTIN:
     4021565081286
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige

HDMI 2.0 AOC Kabel 20m (St/St) KIN 5809006220

AOC (Active Optical Cable) erlauben die zuverlässige und störungsfreie Übertragung hochauflösender Video- und Audiosignale über große Distanzen von bis zu 100 m. AOC Kabel haben einen hybriden Aufbau, bestehend aus OM3 Glasfaser- und Kupferleitungen, trotzdem sind sie extrem flexibel und gleichzeitig Zugfest für die Verlegung im Leerrohr. Eine externe Stromversorgung ist nicht nötig, die integrierten Signalwandler werden von der HDMI Schnittstelle mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.