| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53288780 Herst.-Nr.: 00220893 EAN/GTIN: 4047443509017 |
| |
|
| | |
| Monitor-Drehteller XL,D:40cm,sw 220893 Universell einsetzbarer Drehteller für zu Hause, Büro und Hobby, 360°-Drehung zur optimalen Ausrichtung, geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc., mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Montageart: | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,89* | € 31,73* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,97* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|