Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messanschluss M16x2, 35 ME DKO L ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDKO35LES Messanschluss M16x2, 35 L-Dichtkegel, 1.4571
MEDKO35LES Messanschluss M16x2, 35 L-Dichtkegel, 1.4571
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     3517K-53568366
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     30971
EAN/GTIN:
     4050571485757
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß

Messanschluss M16x2, 35 ME DKO L ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Typ 1.4571 Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet.
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 415,78*
Frei Haus
ab € 370,87*
€ 419,94*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 389,66*
€ 442,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,80*
€ 480,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,81*
€ 465,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.